Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffeekanne mit Deckel - Inhalt 0,30 ltr -, Eschenbach FUNKTION -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaffeekanne mit Deckel - Inhalt 0,30 ltr -, Eschenbach FUNKTION -
Kaffeekanne mit Deckel - Inhalt 0,30 ltr -, Eschenbach FUNKTION -
Artikel-Nr.:
     2813-432-365
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4050265402732
Suchbegriffe:
Cafetiere
Kaffee-Kanne
Kaffeekanne
kaffeekanne porzellan

Kaffeekanne mit Deckel - Inhalt 0,30 ltr -, Eschenbach FUNKTION - Qualitätsporzellan weiss, Durchmesser 8,5 cm - Höhe 11,0 cm
Durchmesser 8,5 cm - Höhe 11,0 cm -

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Höhe:
11 cm
Durchmesser:
9 cm
Gewicht:
0.34 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Volumen:
0.30 Liter
Weitere Suchbegriffe: cafetiere, kaffeekanne 0,3 l
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,89*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 8 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 40 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eschenbach
49030000047527
ab € 4,77*
Sonstiges
Eschenbach
49030000047427
ab € 2,76*
Sonstiges
Eschenbach
49030000047517
ab € 2,15*
Sonstiges
Eschenbach
49050000000247
ab € 4,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.