Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teller flach - Durchmesser 19 cm Eschenbach Form Funktion - rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teller flach - Durchmesser 19 cm Eschenbach Form Funktion - rot
Artikel-Nr.:
     2813-432-518
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     4905 79458 0019
EAN/GTIN:
     4050265407898
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
Teller flach - Durchmesser 19 cm Eschenbach Form Funktion - rot


Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
rot
Durchmesser:
19.00 cm
Gewicht:
0.38 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,54*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 12 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 120 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.