Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombiuntertasse - Durchmesser 14,5 cm Form Funktion - grün Verfügbarkeit unter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombiuntertasse - Durchmesser 14,5 cm Form Funktion - grün Verfügbarkeit unter
Artikel-Nr.:
     2813-432-544
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     4907 79461 4731
EAN/GTIN:
     4050265408185
Suchbegriffe:
Unter-Tasse
Untertasse
untertasse
Kombiuntertasse - Durchmesser 14,5 cm Form Funktion - grün
Verfügbarkeit unter Vorbehalt. Dies ist ein Auslaufartikel. Entgültige Informationen zur Verfügbarkeit erhalten Sie kurzfristig nach Ihrer Bestellung

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
grün
Durchmesser:
14.50 cm
Gewicht:
0.17 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,21*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.