Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teller flach - Durchmesser 19 cm Form Funktion - grün Verfügbarkeit unter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teller flach - Durchmesser 19 cm Form Funktion - grün Verfügbarkeit unter
Artikel-Nr.:
     2813-432-545
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     4905 79461 0019
EAN/GTIN:
     4050265408017
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
Teller flach - Durchmesser 19 cm Form Funktion - grün
Verfügbarkeit unter Vorbehalt. Dies ist ein Auslaufartikel. Entgültige Informationen zur Verfügbarkeit erhalten Sie kurzfristig nach Ihrer Bestellung

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
grün
Durchmesser:
19.00 cm
Gewicht:
0.38 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,52*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 12 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 120 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.