Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dessertschale rund - Durchmesser 12 cm Form Funktion - grün Verfügbarkeit unter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dessertschale rund - Durchmesser 12 cm Form Funktion - grün Verfügbarkeit unter
Artikel-Nr.:
     2813-432-549
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     4907 79461 0517
EAN/GTIN:
     4050265407881
Suchbegriffe:
Dessert-Schale
Dessertschale
Kompott-Schale
Kompott-Schälchen
Dessertschale rund - Durchmesser 12 cm Form Funktion - grün
Verfügbarkeit unter Vorbehalt. Dies ist ein Auslaufartikel. Entgültige Informationen zur Verfügbarkeit erhalten Sie kurzfristig nach Ihrer Bestellung

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
grün
Durchmesser:
12.00 cm
Gewicht:
0.28 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,33*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 12 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 120 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.