Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Suppenteller tief 22 cm, Farbe: polar blue / polarblau Form: Eschenbach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Suppenteller tief 22 cm, Farbe: polar blue / polarblau Form: Eschenbach
Suppenteller tief 22 cm, Farbe: polar blue / polarblau Form: Eschenbach
Suppenteller tief 22 cm, Farbe: polar blue / polarblau Form: Eschenbach
Suppenteller tief 22 cm, Farbe: polar blue / polarblau Form: Eschenbach
Suppenteller tief 22 cm, Farbe: polar blue / polarblau Form: Eschenbach
Artikel-Nr.:
     2813-432-581
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     3928788820122106
EAN/GTIN:
     4050265414926
Suchbegriffe:
Bambusteller
Einweg-Teller
Einwegteller
Grillteller
Suppenteller tief 22 cm, Farbe: polar blue / polarblau Form: Eschenbach Coffeeshop Color.

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
blau
Durchmesser:
22.00 cm
Gewicht:
0.50 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.