Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müslischale 0,6 Liter Form Coffeshop - uni weiss Eschenbach Porzellan Ø13,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Müslischale 0,6 Liter Form Coffeshop - uni weiss Eschenbach Porzellan Ø13,5 cm
Müslischale 0,6 Liter Form Coffeshop - uni weiss Eschenbach Porzellan Ø13,5 cm
Müslischale 0,6 Liter Form Coffeshop - uni weiss Eschenbach Porzellan Ø13,5 cm
Müslischale 0,6 Liter Form Coffeshop - uni weiss Eschenbach Porzellan Ø13,5 cm
Müslischale 0,6 Liter Form Coffeshop - uni weiss Eschenbach Porzellan Ø13,5 cm
Artikel-Nr.:
     2813-432-720
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     47330000005137
EAN/GTIN:
     4050265417446
Suchbegriffe:
Müsli-Schale
Müsli-Schüssel
Müslischale
Müslischüssel

Müslischale 0,6 Liter Form Coffeshop - uni weiss Eschenbach Porzellan
Ø13,5 cm Höhe: 8 cm

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Höhe:
8 cm
Durchmesser:
14 cm
Gewicht:
0.38 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Volumen:
0.60 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.