Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eschenbach Colour Collection- Blue, Eierbecher mit Ablage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eschenbach Colour Collection- Blue, Eierbecher mit Ablage
Artikel-Nr.:
     2813-432-742
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     0730788821836106
EAN/GTIN:
     4050265414896
Suchbegriffe:
Eier-Becher
Eierbecher
eierbecher
Eschenbach Colour Collection- Blue, Eierbecher mit Ablage

Weitere Informationen:
Höhe:
3.00 cm
Durchmesser:
13.00 cm
Gewicht:
0.14 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,41*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.