Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milchkaffee-Tasse BISTRO, Inhalt: 0,4 ltr., mit Untertasse, aus Porzellan, UNI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Milchkaffee-Tasse BISTRO, Inhalt: 0,4 ltr., mit Untertasse, aus Porzellan, UNI
Milchkaffee-Tasse BISTRO, Inhalt: 0,4 ltr., mit Untertasse, aus Porzellan, UNI
Milchkaffee-Tasse BISTRO, Inhalt: 0,4 ltr., mit Untertasse, aus Porzellan, UNI
Milchkaffee-Tasse BISTRO, Inhalt: 0,4 ltr., mit Untertasse, aus Porzellan, UNI
Milchkaffee-Tasse BISTRO, Inhalt: 0,4 ltr., mit Untertasse, aus Porzellan, UNI
Artikel-Nr.:
     2813-433-247
Hersteller:
     caterado
Herst.-Nr.:
     433-247
EAN/GTIN:
     4007796033980
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse
Milchkaffee-Tasse BISTRO, Inhalt: 0,4 ltr., mit Untertasse, aus Porzellan, UNI WEISS, Henkelform rund, Höhe: 7,6 cm


Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Höhe:
7.60 cm
Gewicht:
0.66 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Oberfläche:
glatt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,99*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 12 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 120 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.154013
ab € 8,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.