| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-433-331 Herst.-Nr.: 433-331 EAN/GTIN: 4007796044498 |
| |
|
| | |
| 18-teiliges Kaffeeservice HEIKE von caterado, aus Porzellan. Enthält je 6 Kaffeetassen, Unter- tassen und Dessertteller
Weitere Informationen: | | Material: | Porzellan | Farbe: | weiß | Gewicht: | 4.00 kg | spülmaschinengeeignet: | Ja | mikrowellengeeignet: | Ja | Oberfläche: | glatt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 35,87* | € 47,50* | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 40,34* | € 51,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|