Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffeeuntertasse 14 cm Form Weiß 1382


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaffeeuntertasse 14 cm Form Weiß 1382
Kaffeeuntertasse 14 cm Form Weiß 1382
Artikel-Nr.:
     2813-437-032
Hersteller:
     Arzberg Porzellan
Herst.-Nr.:
     41382-800001-14741
EAN/GTIN:
     4011707059075
Suchbegriffe:
Cappuccino-Untertasse
Kaffee-Untere
Kaffee-Untertasse
Kaffeeuntere
Kaffeeuntertasse 14 cm Form Weiß 1382

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
13.70 cm
Breite:
13.70 cm
Höhe:
1.80 cm
Durchmesser:
13.70 cm
Gewicht:
0.14 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,709*
€ 5,059*
25 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 23,66004*
€ 31,53*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 5,059*
€ 6,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,889*
€ 5,818
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,659*
€ 5,544
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,479*
€ 5,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,709*
€ 4,414
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 30,354* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.