Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teller flach 19 cm Form Weiss 1382


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teller flach 19 cm Form Weiss 1382
Teller flach 19 cm Form Weiss 1382
Artikel-Nr.:
     2813-437-047
Hersteller:
     Arzberg Porzellan
Herst.-Nr.:
     41382-800001-10019
EAN/GTIN:
     4011707008790
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
Teller flach 19 cm Form Weiss 1382

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
19.00 cm
Breite:
19.00 cm
Höhe:
2.10 cm
Durchmesser:
19.00 cm
Gewicht:
0.25 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,363*
€ 7,073*
25 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 35,48004*
€ 46,12002*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 7,073*
€ 8,417
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,833*
€ 8,131
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,583*
€ 7,834
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,363*
€ 6,382
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 42,438* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.