Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teller flach 22 cm Form Weiss 1382


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teller flach 22 cm Form Weiss 1382
Teller flach 22 cm Form Weiss 1382
Artikel-Nr.:
     2813-437-048
Hersteller:
     Arzberg Porzellan
Herst.-Nr.:
     41382-800001-10022
EAN/GTIN:
     4011707652597
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
Teller flach 22 cm Form Weiss 1382

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
22.00 cm
Breite:
22.00 cm
Höhe:
2.30 cm
Durchmesser:
22.00 cm
Gewicht:
0.38 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,257*
€ 9,677*
23 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 49,13004*
€ 62,70*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 9,677*
€ 11,516
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,217*
€ 10,968
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,857*
€ 10,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,257*
€ 8,636
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 58,062* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.