Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schüssel TRIC, konisch, Durchmesser: 15,5 cm, Höhe: 6 cm, uni weiss, Arzberg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schüssel TRIC, konisch, Durchmesser: 15,5 cm, Höhe: 6 cm, uni weiss, Arzberg
Schüssel TRIC, konisch, Durchmesser: 15,5 cm, Höhe: 6 cm, uni weiss, Arzberg
Artikel-Nr.:
     2813-438-011
Hersteller:
     Arzberg Porzellan
Herst.-Nr.:
     49700-800001-15215
EAN/GTIN:
     4011707487489
Suchbegriffe:
Küchenschüssel
Universal-Schüssel
Universalschüssel
Laborschüssel
Schüssel TRIC, konisch, Durchmesser: 15,5 cm, Höhe: 6 cm, uni weiss, Arzberg Porzellan.
Eine der beliebtesten Designer-Geschirrserien für das Büro.
Nicht nur in der Werbeagentur oder Vorstandsetage.
Multifunktionalität war Designer Michael Sieger während
der Entwicklung der Form sehr wichtig.

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Höhe:
6 cm
Durchmesser:
16 cm
Gewicht:
0.39 kg
Form:
konisch
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Weitere Suchbegriffe: küchenschüssel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
18
€ 4,95*
ab € 9,56*
€ 13,39*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 9,85*
€ 13,70*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Arzberg Porzellan
49700-800001-15212
ab € 6,28*
Sonstiges
Henkel
71866
ab € 3,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.