Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schüssel rund 12 cm Form Tric - uni weiss Höhe: 4,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schüssel rund 12 cm Form Tric - uni weiss Höhe: 4,5 cm
Schüssel rund 12 cm Form Tric - uni weiss Höhe: 4,5 cm
Artikel-Nr.:
     2813-438-014
Hersteller:
     Arzberg Porzellan
Herst.-Nr.:
     49700-800001-13312
EAN/GTIN:
     4011707483955
Suchbegriffe:
Küchenschüssel
Universal-Schüssel
Universalschüssel
Laborschüssel
Schüssel rund 12 cm Form Tric - uni weiss Höhe: 4,5 cm

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Höhe:
5 cm
Durchmesser:
12 cm
Gewicht:
0.20 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Weitere Suchbegriffe: küchenschüssel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,25*
€ 9,82*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 6,45*
€ 10,12*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.