Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gourmetschale 30 cm, rund Form Tric - uni weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gourmetschale 30 cm, rund Form Tric - uni weiss
Gourmetschale 30 cm, rund Form Tric - uni weiss
Artikel-Nr.:
     2813-438-070
Hersteller:
     Arzberg Porzellan
Herst.-Nr.:
     49700-800001-15276
EAN/GTIN:
     4011707636078
Gourmetschale 30 cm, rund Form Tric - uni weiss

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Länge:
30 cm
Breite:
30 cm
Höhe:
5 cm
Durchmesser:
30 cm
Gewicht:
0.85 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,87*
€ 20,23*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 15,32*
€ 20,85*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.