Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Espresso- / Moccauntertasse 10 cm Form Tric (weiss) Arzberg Porzellan. Eine der


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Espresso- / Moccauntertasse 10 cm Form Tric (weiss) Arzberg Porzellan. Eine der
Espresso- / Moccauntertasse 10 cm Form Tric (weiss) Arzberg Porzellan. Eine der
Artikel-Nr.:
     2813-438-100
Hersteller:
     Arzberg Porzellan
Herst.-Nr.:
     49700-800001-14721
EAN/GTIN:
     4011707484280
Suchbegriffe:
Espresso-Untere
Espresso-Untertasse
Espressountere
Espressountertasse
Espresso- / Moccauntertasse 10 cm Form Tric (weiss) Arzberg Porzellan.
Eine der beliebtesten Designer-Geschirrserien für das Büro.
Nicht nur in der Werbeagentur oder Vorstandsetage.
Multifunktionalität war Designer Michael Sieger während
der Entwicklung der Form sehr wichtig.

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Länge:
11 cm
Breite:
11 cm
Höhe:
2 cm
Durchmesser:
11 cm
Gewicht:
0.12 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
7
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,484*
€ 4,734*
15 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 19,60002*
€ 26,09004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 4,734*
€ 5,633
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,564*
€ 5,431
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,404*
€ 5,241
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,224*
€ 5,027
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,484*
€ 4,146
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 28,404* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.