Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teekanne mit Metallbügel Form Tric - uni weiss 1,15 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teekanne mit Metallbügel Form Tric - uni weiss 1,15 L
Teekanne mit Metallbügel Form Tric - uni weiss 1,15 L
Artikel-Nr.:
     2813-438-131
Hersteller:
     Arzberg Porzellan
Herst.-Nr.:
     49700-800001-14235
EAN/GTIN:
     4011707484150
Suchbegriffe:
Tee-Kanne
Teekanne
teekannen porzellan
tee kanne
Teekanne mit Metallbügel Form Tric - uni weiss 1,15 L

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Länge:
17.50 cm
Breite:
15.30 cm
Höhe:
13.40 cm
Durchmesser:
17.50 cm
Gewicht:
0.80 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 43,83*
€ 58,00*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 54,24*
€ 71,05*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,00*
€ 69,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,40*
€ 68,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,21*
€ 65,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,94*
€ 64,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,39*
€ 62,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,83*
€ 52,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.