Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Dessertschale 15 cm, Form: Meran, Dekor: 00006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Dessertschale 15 cm, Form: Meran, Dekor: 00006
Seltmann Dessertschale 15 cm, Form: Meran, Dekor: 00006
Seltmann Dessertschale 15 cm, Form: Meran, Dekor: 00006
Seltmann Dessertschale 15 cm, Form: Meran, Dekor: 00006
Artikel-Nr.:
     2813-439-012
Herst.-Nr.:
     001.163610
EAN/GTIN:
     4003106688178
Suchbegriffe:
Dessert-Schale
Dessertschale
Kompott-Schale
Kompott-Schälchen
Seltmann Dessertschale 15 cm, Form: Meran, Dekor: 00006


Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gewicht:
0.22 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
4
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,031*
€ 8,871*
25 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 24,99*
€ 33,43*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 8,871*
€ 10,556
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,001*
€ 9,521
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,701*
€ 9,164
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,501*
€ 8,926
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,031*
€ 7,177
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 35,484* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.