Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milchkaffeeschale 0,50 l Form Restaurant uni weiß Höhe: 7 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Milchkaffeeschale 0,50 l Form Restaurant uni weiß Höhe: 7 cm
Milchkaffeeschale 0,50 l Form Restaurant uni weiß Höhe: 7 cm
Artikel-Nr.:
     2813-440-030
Hersteller:
     Luminarc
Herst.-Nr.:
     ARC C1514
EAN/GTIN:
     0026102963005
Suchbegriffe:
Milchkaffeeschale
Tee-Schale
Teeschale
Trink-Schale
Milchkaffeeschale 0,50 l Form Restaurant uni weiß Höhe: 7 cm

Weitere Informationen:
Material:
Opalglas
Farbe:
weiß
Höhe:
7.00 cm
Gewicht:
0.24 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Volumen:
0.50 Liter
Weitere Suchbegriffe: Trinkschale, milchkaffeeschale
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
36
36
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,779*
€ 2,369*
10 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 13,73004*
€ 18,74004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Stück
€ 2,369*
€ 2,819
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,249*
€ 2,676
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,169*
€ 2,581
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,779*
€ 2,117
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Stück
Mindestbestellmenge: 36 Stück ( entspricht € 85,284* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.