Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speiseteller TOLEDO flach, Durchmesser 25 cm, weiß, aus Opalglas. Von Bormioli


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Speiseteller TOLEDO flach, Durchmesser 25 cm, weiß, aus Opalglas. Von Bormioli
Speiseteller TOLEDO flach, Durchmesser 25 cm, weiß, aus Opalglas. Von Bormioli
Artikel-Nr.:
     2813-440-059
Hersteller:
     Luigi Bormioli
Herst.-Nr.:
     400810FN9321990
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
Speiseteller TOLEDO flach, Durchmesser 25 cm, weiß, aus Opalglas. Von Bormioli Rocco. Unsere Empfehlung als Ersatz für Serie Evolution.

Weitere Informationen:
Material:
Opalglas
Farbe:
weiß
Höhe:
2.30 cm
Durchmesser:
25.00 cm
Gewicht:
0.41 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,46*
€ 2,86*
3 Tage
79
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 8,24004*
€ 12,04002*
26 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 9,04002*
€ 12,97002*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 17,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.