Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dessertteller Ø: 19,5 cm aus Hartglas - Form Trianon uni weiß - ARCOPAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dessertteller Ø: 19,5 cm aus Hartglas - Form Trianon uni weiß - ARCOPAL
Dessertteller Ø: 19,5 cm aus Hartglas - Form Trianon uni weiß - ARCOPAL
Dessertteller Ø: 19,5 cm aus Hartglas - Form Trianon uni weiß - ARCOPAL
Dessertteller Ø: 19,5 cm aus Hartglas - Form Trianon uni weiß - ARCOPAL
Dessertteller Ø: 19,5 cm aus Hartglas - Form Trianon uni weiß - ARCOPAL
Artikel-Nr.:
     2813-441-002
Hersteller:
     ARC International
Herst.-Nr.:
     ARC D6887
EAN/GTIN:
     0026102285244
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
Dessertteller Ø: 19,5 cm aus Hartglas - Form Trianon uni weiß - ARCOPAL

Weitere Informationen:
Material:
Opalglas
Farbe:
weiß
Durchmesser:
19.50 cm
Gewicht:
0.24 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
800
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,69*
€ 3,23*
10 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 11,21004*
€ 15,58002*
2 Tage
635
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 12,26004*
€ 16,91004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 19,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ARC International
D6921
ab € 2,185*
Zubehör
ARC International
D6925
ab € 1,863*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.