Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18-tlg. Kaffeeservice TRIANON, SPARSET, weiss, Hartglas, bestehend aus je 6


Menge:  Packung  
Produktinformationen
18-tlg. Kaffeeservice TRIANON, SPARSET, weiss, Hartglas, bestehend aus je 6
18-tlg. Kaffeeservice TRIANON, SPARSET, weiss, Hartglas, bestehend aus je 6
Artikel-Nr.:
     2813-441-025
Hersteller:
     ARC_FRANKREICH
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4007796061969
Suchbegriffe:
Kaffee-Garnitur
Kaffee-Gedeck
Kaffee-Geschirr
Kaffee-Service
18-tlg. Kaffeeservice TRIANON, SPARSET, weiss, Hartglas, bestehend aus je 6 Obertassen, Untertassen, Desserteller

Weitere Informationen:
Material:
Opalglas
Farbe:
weiß
Gewicht:
3.50 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 18 Stück (ab € 1,60278* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,91*
€ 46,30
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,39*
€ 44,49
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,72*
€ 42,51
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,53*
€ 42,28
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,07*
€ 41,73
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,85*
€ 34,33
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.