Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehtisch MARS, Tischhöhe: 1,09 m, Durchmesser Tischplatte: 70 cm, Farbe: weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehtisch MARS, Tischhöhe: 1,09 m, Durchmesser Tischplatte: 70 cm, Farbe: weiß
Stehtisch MARS, Tischhöhe: 1,09 m, Durchmesser Tischplatte: 70 cm, Farbe: weiß
Stehtisch MARS, Tischhöhe: 1,09 m, Durchmesser Tischplatte: 70 cm, Farbe: weiß
Artikel-Nr.:
     2813-446-099
Hersteller:
     Esmeyer
Herst.-Nr.:
     446-099
EAN/GTIN:
     4007796048571
Suchbegriffe:
Bartisch
Bistro-Stehtisch
Bistrostehtisch
Stehbiertisch

Stehtisch MARS, Tischhöhe: 1,09 m, Durchmesser Tischplatte: 70 cm, Farbe: weiß
Platzsparend zusammenklappbar, leichte Montage.
Tischplatte aus Holzspanplatte mit Kunststoffkante in weiß.
Tischbeine aus Stahlrohr.


Weitere Informationen:
Material:
Holz
Farbe:
weiß
Höhe:
109 cm
Durchmesser:
70 cm
Gewicht:
12.30 kg
Form:
rund
Oberfläche:
glatt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,47*
€ 138,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,01*
€ 138,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,82*
€ 131,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,95*
€ 127,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,06*
€ 109,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esmeyer
446-102
ab € 30,49*
Zubehör
Esmeyer
446-104
ab € 30,47*
Zubehör
Esmeyer
446-101
ab € 30,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.