Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehtisch MARS, Tischhöhe: 1,09 m, Durchmesser Tischplatte: 70 cm, Farbe:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehtisch MARS, Tischhöhe: 1,09 m, Durchmesser Tischplatte: 70 cm, Farbe:
Stehtisch MARS, Tischhöhe: 1,09 m, Durchmesser Tischplatte: 70 cm, Farbe:
Stehtisch MARS, Tischhöhe: 1,09 m, Durchmesser Tischplatte: 70 cm, Farbe:
Artikel-Nr.:
     2813-446-100
Hersteller:
     Esmeyer
Herst.-Nr.:
     446-100
EAN/GTIN:
     4007796048588
Suchbegriffe:
Bartisch
Bistro-Stehtisch
Bistrostehtisch
Stehbiertisch
Stehtisch MARS, Tischhöhe: 1,09 m, Durchmesser Tischplatte: 70 cm, Farbe: anthrazit / schwarz
Platzsparend zusammenklappbar, leichte Montage.
Tischplatte aus Holzspanplatte mit Kunststoffkante in anthrazit.
Tischbeine aus Stahlrohr.


Weitere Informationen:
Material:
Holz
Farbe:
anthrazit
Höhe:
109.00 cm
Durchmesser:
70.00 cm
Gewicht:
15.00 kg
Form:
rund
Oberfläche:
glatt
Weitere Suchbegriffe: Stehtisch, bartisch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
10
€ 4,95*
ab € 91,74*
€ 116,66*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 92,26*
€ 117,34*
Frei Haus
ab € 150,28*
€ 187,90*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,66*
€ 138,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,28*
€ 137,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,00*
€ 132,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,49*
€ 126,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,74*
€ 109,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esmeyer
446-102
ab € 30,37*
Zubehör
Esmeyer
446-104
ab € 30,56*
Zubehör
Esmeyer
446-101
ab € 30,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.