Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stretch-Stehtischhusse MARS, Farbe: rot, Durchmesser: 70-75 cm, incl. Topcover,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stretch-Stehtischhusse MARS, Farbe: rot, Durchmesser: 70-75 cm, incl. Topcover,
Stretch-Stehtischhusse MARS, Farbe: rot, Durchmesser: 70-75 cm, incl. Topcover,
Artikel-Nr.:
     2813-446-108
Hersteller:
     Esmeyer
Herst.-Nr.:
     446-108
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stehtisch Stoffbezug
Stehtischhusse
Stretchtischhusse
Tischbezug
Stretch-Stehtischhusse MARS, Farbe: rot, Durchmesser: 70-75 cm, incl. Topcover, 210 g/qm, Material: 10% Elastan, 90% Polyester

Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Gewicht:
0.45 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,52*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 34,82*
€ 41,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,72*
€ 41,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.