Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehtisch MERKUR anthrazit / schwarz Durchmesser: 80cm, Höhe: 109cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehtisch MERKUR anthrazit / schwarz Durchmesser: 80cm, Höhe: 109cm
Stehtisch MERKUR anthrazit / schwarz Durchmesser: 80cm, Höhe: 109cm
Stehtisch MERKUR anthrazit / schwarz Durchmesser: 80cm, Höhe: 109cm
Stehtisch MERKUR anthrazit / schwarz Durchmesser: 80cm, Höhe: 109cm
Artikel-Nr.:
     2813-446-194
Hersteller:
     Esmeyer
Herst.-Nr.:
     446-194
EAN/GTIN:
     4007796056460
Suchbegriffe:
Bartisch
Bistro-Stehtisch
Bistrostehtisch
Stehbiertisch

Stehtisch MERKUR anthrazit / schwarz Durchmesser: 80cm, Höhe: 109cm
Tischplatte: Holzspanplatte mit Kunststoffkante anthrazit, Tischbeine: Stahlrohr grau-hammerschlag
platzsparend zusammenklappbar, leichte Montage

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Durchmesser:
80 cm
Gewicht:
13.00 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,47*
€ 151,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,06*
€ 151,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,93*
€ 143,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,83*
€ 139,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,16*
€ 119,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.