Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speiseteller 27 cm Toronto Piment ARCOPAL AUSLAUF-SERIE - keine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Speiseteller 27 cm Toronto Piment ARCOPAL AUSLAUF-SERIE - keine
Speiseteller 27 cm Toronto Piment ARCOPAL AUSLAUF-SERIE - keine
Speiseteller 27 cm Toronto Piment ARCOPAL AUSLAUF-SERIE - keine
Speiseteller 27 cm Toronto Piment ARCOPAL AUSLAUF-SERIE - keine
Artikel-Nr.:
     2813-447-016
Hersteller:
     ARC International
Herst.-Nr.:
     ARC J5171
EAN/GTIN:
     0883314424133
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
Speiseteller 27 cm Toronto Piment ARCOPAL
AUSLAUF-SERIE - keine Nachkaufgarantie!



Weitere Informationen:
Material:
Opalglas
Farbe:
rot
Durchmesser:
27 cm
Gewicht:
0.50 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
24
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,525*
€ 6,935*
15 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 41,21004*
€ 53,16*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 6,935*
€ 8,253
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,525*
€ 6,575
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 166,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ARC International
ARC D5720
ab € 2,26*
Sonstiges
ARC International
ARC D5708
ab € 2,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.