Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dessertteller SAVOY, Durchmesser: 21 cm, rund, uni weiss, Seltmann Porzellan.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dessertteller SAVOY, Durchmesser: 21 cm, rund, uni weiss, Seltmann Porzellan.
Dessertteller SAVOY, Durchmesser: 21 cm, rund, uni weiss, Seltmann Porzellan.
Dessertteller SAVOY, Durchmesser: 21 cm, rund, uni weiss, Seltmann Porzellan.
Dessertteller SAVOY, Durchmesser: 21 cm, rund, uni weiss, Seltmann Porzellan.
Artikel-Nr.:
     2813-449-003
Herst.-Nr.:
     001.496541
EAN/GTIN:
     4003106019859
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
Dessertteller SAVOY, Durchmesser: 21 cm, rund, uni weiss, Seltmann Porzellan.
Perfekt für den gehobenen Anspruch z. B. in der Hotellerie und Gastronomie. Schlicht und elegant für Liebhaber des feinen Geschmacks.


Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Durchmesser:
21.00 cm
Gewicht:
0.37 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
31
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,27*
€ 10,07*
3 Tage
27
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 32,08002*
€ 41,24004*
25 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 53,50002*
€ 67,35*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 120 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 60,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.508631
ab € 4,13*
Sonstiges
k.A.
71866
ab € 2,50*
Sonstiges
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.496853
ab € 10,34*
Sonstiges
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.497477
ab € 9,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.