Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schüssel SAVOY, Durchmesser: 24 cm, rund Höhe: 8,5 cm, uni weiss, Seltmann


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schüssel SAVOY, Durchmesser: 24 cm, rund Höhe: 8,5 cm, uni weiss, Seltmann
Schüssel SAVOY, Durchmesser: 24 cm, rund Höhe: 8,5 cm, uni weiss, Seltmann
Schüssel SAVOY, Durchmesser: 24 cm, rund Höhe: 8,5 cm, uni weiss, Seltmann
Schüssel SAVOY, Durchmesser: 24 cm, rund Höhe: 8,5 cm, uni weiss, Seltmann
Artikel-Nr.:
     2813-449-026
Herst.-Nr.:
     001.499154
EAN/GTIN:
     4003106217163
Suchbegriffe:
Küchenschüssel
Universal-Schüssel
Universalschüssel
Laborschüssel
Schüssel SAVOY, Durchmesser: 24 cm, rund Höhe: 8,5 cm, uni weiss, Seltmann Porzellan.
Perfekt für den gehobenen Anspruch z. B. in der Hotellerie und Gastronomie. Schlicht und elegant für Liebhaber des feinen Geschmacks.


Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Höhe:
9 cm
Durchmesser:
24 cm
Gewicht:
1.00 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
4
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 17,62*
€ 23,74*
15 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 28,55*
€ 38,36*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 47,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.497906
ab € 5,666*
Sonstiges
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.498491
ab € 6,377*
Sonstiges
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.498218
ab € 10,90*
Sonstiges
Henkel
71866
ab € 3,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.