Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Obere zur Suppentasse, Form: Savoy, Dekor: 00003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Obere zur Suppentasse, Form: Savoy, Dekor: 00003
Seltmann Obere zur Suppentasse, Form: Savoy, Dekor: 00003
Seltmann Obere zur Suppentasse, Form: Savoy, Dekor: 00003
Seltmann Obere zur Suppentasse, Form: Savoy, Dekor: 00003
Seltmann Obere zur Suppentasse, Form: Savoy, Dekor: 00003
Artikel-Nr.:
     2813-449-031
Herst.-Nr.:
     001.497789
EAN/GTIN:
     4003106216883
Suchbegriffe:
Suppen-Häuferl
Suppen-Obere
Suppen-Obertasse
Suppen-Tasse
Seltmann Obere zur Suppentasse, Form: Savoy, Dekor: 00003


Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Gewicht:
0.24 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Volumen:
0.27 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 10,557*
€ 13,777*
18 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 51,76002*
€ 66,43002*
3 Tage
25
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 56,47002*
€ 71,87004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 13,777*
€ 16,395
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,407*
€ 15,954
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,017*
€ 15,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,557*
€ 12,563
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 82,662* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.508631
ab € 4,498*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.