Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

luftdichter Polypropylen Behälter GN 1/3 65mm Höhe und 2,5 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
luftdichter Polypropylen Behälter GN 1/3 65mm Höhe und 2,5 Liter
luftdichter Polypropylen Behälter GN 1/3 65mm Höhe und 2,5 Liter
Artikel-Nr.:
     2813-451-063
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     5013/065
EAN/GTIN:
     8411777030299
Suchbegriffe:
GN-Deckel
Gastronorm-Deckel
Gastronormbehälter-Deckel
GN-Behälter
luftdichter Polypropylen Behälter GN 1/3 65mm Höhe und 2,5 Liter Fassungsvermögen, durchsichtig
Luftdichter Polypropylen Behälter in Gastronorm-Größen, gedacht und konstruiert für Catering-Profis. Der luftdichte Lebensmittelbehälter hat ein dauerhaftes Etikett gemäß der Rückverfolgbarkeitsverordnung Reg (CE) n.852/2004 Reg (CE) n.178/2002.

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
durchsichtig / transparent
Länge:
32.50 cm
Breite:
17.60 cm
Höhe:
6.50 cm
Gewicht:
0.40 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,19*
€ 10,42*
3 Tage
15
1
€ 5,90*
ab € 7,26*
€ 10,49*
24 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 17,18*
€ 21,53*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.