Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARAVEN luftdichter Polypropylen Behälter GN 1/2 65mm Höhe und 4 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ARAVEN luftdichter Polypropylen Behälter GN 1/2 65mm Höhe und 4 Liter
ARAVEN luftdichter Polypropylen Behälter GN 1/2 65mm Höhe und 4 Liter
Artikel-Nr.:
     2813-451-064
Hersteller:
     Araven
Herst.-Nr.:
     03032
EAN/GTIN:
     8411777030329
Suchbegriffe:
GN-Deckel
Gastronorm-Deckel
Gastronormbehälter-Deckel
GN-Behälter
ARAVEN luftdichter Polypropylen Behälter GN 1/2 65mm Höhe und 4 Liter Fassungsvermögen, durchsichtig
Luftdichter Polypropylen Behälter in Gastronorm-Größen, gedacht und konstruiert für Catering-Profis. Der luftdichte Lebensmittelbehälter hat ein dauerhaftes Etikett gemäß der Rückverfolgbarkeitsverordnung Reg (CE) n.852/2004 Reg (CE) n.178/2002. Mit dem ungiftigen Tintenschreiber ARAVEN kann das Etikett einfach beschrieben werden und bleibt auch nach häufigem Waschen wie neu.

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
durchsichtig / transparent
Länge:
32.50 cm
Breite:
26.50 cm
Höhe:
6.50 cm
Gewicht:
0.60 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 11,76*
€ 14,88*
2 Tage
24
1
€ 5,90*
ab € 12,01*
€ 16,06*
25 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 23,53*
€ 29,65*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 89,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.