Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARAVEN luftdichter Polycarbonat Behälter GN 1/2 200mm Höhe und 10,25 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ARAVEN luftdichter Polycarbonat Behälter GN 1/2 200mm Höhe und 10,25 Liter
ARAVEN luftdichter Polycarbonat Behälter GN 1/2 200mm Höhe und 10,25 Liter
Artikel-Nr.:
     2813-451-090
Hersteller:
     Araven
Herst.-Nr.:
     09776
EAN/GTIN:
     8411777097766
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
ARAVEN luftdichter Polycarbonat Behälter GN 1/2 200mm Höhe und 10,25 Liter Fassungsvermögen mit Deckel, durchsichtig
Dieser luftdichte Behälter aus Polycarbonat mit Deckel ist speziell für Catering-Profis konzipiert und konstruiert. Diese Behälter der Größe GastroNorm verfügen über integrierte Rückverfolgbarkeitsetiketten, sie helfen bei der Einhaltung der Gesundheits- und Hygienevorschriften und sind völlig transparent um die darin enthaltenen Lebensmittel schnell identifizieren zu können. Ihr zweifach spritzgegossener Deckel mit Gummidichtung gewährleistet auch bei großen Behältern einen maximalen Schutz der Lebensmittel.

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
blau
Länge:
32.50 cm
Breite:
26.50 cm
Höhe:
20.00 cm
Gewicht:
1.02 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 26,489*
€ 32,939*
24 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 285,66*
€ 344,20002*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 32,939*
€ 39,197
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,539*
€ 38,721
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,029*
€ 38,115
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,489*
€ 31,522
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 197,634* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.