Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARAVEN luftdichter Behälter GN 1/2 100mm Höhe und 4,85 Liter Fassungsvermögen,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ARAVEN luftdichter Behälter GN 1/2 100mm Höhe und 4,85 Liter Fassungsvermögen,
ARAVEN luftdichter Behälter GN 1/2 100mm Höhe und 4,85 Liter Fassungsvermögen,
Artikel-Nr.:
     2813-451-121
Hersteller:
     Araven
Herst.-Nr.:
     07774
EAN/GTIN:
     8411777077744
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
ARAVEN luftdichter Behälter GN 1/2 100mm Höhe und 4,85 Liter Fassungsvermögen, BPA-frei
Dieser luftdichte Behälter mit Deckel enthält kein BPA und ist für Catering-Profis konzipiert und konstruiert. Die Behälter der Größe GastroNorm haben integrierte Rückverfolgbarkeitsetiketten welche bei der Einhaltung der Gesundheits- und Hygienevorschriften helfen. Sie sind außerdem völlig transparent um die darin enthaltenen Lebensmittel schnell identifizieren zu können. Ein optionaler zweifach spritzgegossener Deckel mit Gummidichtung gewährleistet auch bei großen Behältern einen maximalen Schutz von Lebensmitteln.

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
blau
Länge:
32.50 cm
Breite:
26.50 cm
Höhe:
10.00 cm
Gewicht:
0.83 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 19,455*
€ 24,735*
24 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 208,40004*
€ 255,30*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 24,735*
€ 29,435
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,945*
€ 28,495
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,625*
€ 28,114
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,455*
€ 23,151
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 148,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.