Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARAVEN Basic Behälter GN 1/1 150mm Höhe und 20 Liter Fassungsvermögen aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ARAVEN Basic Behälter GN 1/1 150mm Höhe und 20 Liter Fassungsvermögen aus
ARAVEN Basic Behälter GN 1/1 150mm Höhe und 20 Liter Fassungsvermögen aus
Artikel-Nr.:
     2813-451-204
Hersteller:
     Araven
Herst.-Nr.:
     94060
EAN/GTIN:
     8411777940604
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
ARAVEN Basic Behälter GN 1/1 150mm Höhe und 20 Liter Fassungsvermögen aus Polycarbonat, durchsichtig
Das ARAVEN GastroNorm Basic-Sortiment und die zugehörigen Abdeckungen decken alle Maßnahmen für Konservierungs-, Handhabungs-, Präsentations- und Serviceprozesse ab. Zusammen mit dem Oberflächendruck und der Verwendung des ARAVEN Horeca Markers, um diesen Teil des Behälters zu beschriften, können Sie den Inhalt sofort identifizieren, wobei alle mit der Herkunft oder der Handhabung verbundenen Informationen (Zubereitungs-, Verfalls- oder Zulässigkeitsdaten) erhalten bleiben. Auf dem oberen Rand sind die Behälter mit Wochentag und Uhrzeit bedruckt, sodass jederzeit der Verfallszeitpunkt bekannt ist und schnell bei der Zubereitung von Lebensmitteln erkannt wird. Der Messstreifen in den Behältern ermöglicht außerdem die Kontrolle der Menge der enthaltenen Flüssigkeiten. Der Behälter ist an den seitlichen Ecken strukturiert um eine Beschädigung zu vermeiden.

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
durchsichtig / transparent
Länge:
53 cm
Breite:
33 cm
Höhe:
15 cm
Gewicht:
1.16 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 19,183*
€ 24,383*
16 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 204,53004*
€ 250,05*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 24,383*
€ 29,016
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,583*
€ 28,064
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,273*
€ 27,695
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,183*
€ 22,828
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 146,298* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.