Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARAVEN Ersatzhahn für die GN 1/9 und GN 1/6 Spender


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ARAVEN Ersatzhahn für die GN 1/9 und GN 1/6 Spender
ARAVEN Ersatzhahn für die GN 1/9 und GN 1/6 Spender
ARAVEN Ersatzhahn für die GN 1/9 und GN 1/6 Spender
ARAVEN Ersatzhahn für die GN 1/9 und GN 1/6 Spender
Artikel-Nr.:
     2813-451-288
Hersteller:
     Araven
Herst.-Nr.:
     02784
EAN/GTIN:
     8411777027848
ARAVEN Ersatzhahn für die GN 1/9 und GN 1/6 Spender

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Länge:
30.00 cm
Breite:
15.00 cm
Höhe:
2.00 cm
Gewicht:
0.10 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 12,40*
€ 15,86*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 12,68*
€ 17,13*
26 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 25,69*
€ 31,59*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 95,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Araven
01358
ab € 18,29*
Sonstiges
Araven
01367
ab € 14,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.