Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARAVEN Messbecher mit Messskala und 3 Liter Füllvermögen, aus Polycarbonat Aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ARAVEN Messbecher mit Messskala und 3 Liter Füllvermögen, aus Polycarbonat Aus
ARAVEN Messbecher mit Messskala und 3 Liter Füllvermögen, aus Polycarbonat Aus
Artikel-Nr.:
     2813-451-303
Hersteller:
     Araven
Herst.-Nr.:
     01366
EAN/GTIN:
     8411777013667
Suchbegriffe:
Gastro-Messbecher
Küchen-Messbecher
Litermaß
Messbecher (Gastro)
ARAVEN Messbecher mit Messskala und 3 Liter Füllvermögen, aus Polycarbonat
Aus Polycarbonat hergestellt und dadurch maximale Festigkeit und Haltbarkeit. Verschiedene weitere Kapazitäten sind ebenfalls erhältlich.

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
durchsichtig / transparent
Länge:
15.70 cm
Höhe:
24.30 cm
Gewicht:
0.52 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 18,959*
€ 23,739*
25 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 188,25*
€ 223,15002*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 23,739*
€ 28,249
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,669*
€ 26,976
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,279*
€ 26,512
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,959*
€ 22,561
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 142,434* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.