| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-451-304 Herst.-Nr.: 01365 EAN/GTIN: 8411777013650 |
| |
|
| | |
| ARAVEN Messbecher mit Messskala und 2 Liter Füllvermögen, aus Polycarbonat Aus Polycarbonat hergestellt und dadurch maximale Festigkeit und Haltbarkeit. Verschiedene weitere Kapazitäten sind ebenfalls erhältlich.
Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff | Farbe: | durchsichtig / transparent | Länge: | 14.70 cm | Höhe: | 21.50 cm | Gewicht: | 0.42 kg | spülmaschinengeeignet: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | 16 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 14,36* | € 19,58* | | | | | | 24 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 182,35002* | € 215,93004* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 117,48* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|