Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARAVEN Tablett in flacher Ausführung, 500x360mm, schwarz Kann für jede Art von


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ARAVEN Tablett in flacher Ausführung, 500x360mm, schwarz Kann für jede Art von
ARAVEN Tablett in flacher Ausführung, 500x360mm, schwarz Kann für jede Art von
Artikel-Nr.:
     2813-451-415
Hersteller:
     Araven
Herst.-Nr.:
     41225
EAN/GTIN:
     8411777412255
ARAVEN Tablett in flacher Ausführung, 500x360mm, schwarz
Kann für jede Art von Lebensmitteln verwendet werden und ist in verschiedenen Kapazitäten mit einer großen Auswahl an Größen und Ausführungen erhältlich. Die flachen, tiefen und Displaytabletts von ARAVEN werden aus SAN hergestellt, ein Material mit hoher Sichtbarkeit und Glanz. Ein so zusammengestelltes Sortiment kann sich dank der großen Auswahl der verfügbaren Größen und Ausführungen immer auch an die jeweilige Präsentation von Lebensmitteln anpassen.

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Länge:
50 cm
Breite:
36 cm
Höhe:
1 cm
Gewicht:
0.48 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,211*
€ 14,241*
16 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 273,06*
€ 333,61008*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 14,241*
€ 16,947
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,801*
€ 16,423
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,211*
€ 13,341
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 170,892* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.