Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARAVEN Minen zum Nachfüllen vom ARAVEN Druckstift in weißer Farbe, es sind 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ARAVEN Minen zum Nachfüllen vom ARAVEN Druckstift in weißer Farbe, es sind 12
ARAVEN Minen zum Nachfüllen vom ARAVEN Druckstift in weißer Farbe, es sind 12
Artikel-Nr.:
     2813-451-436
Hersteller:
     Araven
Herst.-Nr.:
     02395
EAN/GTIN:
     8411777023956
ARAVEN Minen zum Nachfüllen vom ARAVEN Druckstift in weißer Farbe, es sind 12 Minen in der Packung vorhanden

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
7.20 cm
Breite:
2.50 cm
Höhe:
0.90 cm
Gewicht:
0.03 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
18
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,467*
€ 15,637*
22 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 462,12012*
€ 550,05012*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 18 Stück
€ 15,637*
€ 18,608
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,227*
€ 18,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,467*
€ 14,836
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 18 Stück
Mindestbestellmenge: 18 Stück ( entspricht € 281,466* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.