Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARAVEN Becher aus Polycarbonat mit 400ml Füllvermögen, durchsichtig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ARAVEN Becher aus Polycarbonat mit 400ml Füllvermögen, durchsichtig
ARAVEN Becher aus Polycarbonat mit 400ml Füllvermögen, durchsichtig
Artikel-Nr.:
     2813-451-450
Hersteller:
     Araven
Herst.-Nr.:
     00322
EAN/GTIN:
     8411777003224
Suchbegriffe:
Hartpapier-Becher
Hartpapierbecher
Pappbecher
Emaille Becher
ARAVEN Becher aus Polycarbonat mit 400ml Füllvermögen, durchsichtig
Wiederverwendbar, wodurch weniger Abfall im Vergleich zu Einweg-Bechern entsteht. Wird aus Polycarbonat hergestellt und eignet sich beispielsweise für den Einsatz bei Festivals, in Schwimmbädern und Touristenunterkünften, wo die Verwendung von unzerbrechlichem Geschirr empfohlen wird.

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
durchsichtig / transparent
Länge:
8.20 cm
Höhe:
11.40 cm
Gewicht:
0.06 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
36
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,309*
€ 1,829*
24 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 105,26004*
€ 135,0702*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Stück
€ 1,829*
€ 2,177
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,739*
€ 2,069
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,679*
€ 1,998
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,309*
€ 1,558
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Stück
Mindestbestellmenge: 36 Stück ( entspricht € 65,844* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.