Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARAVEN Becher aus Polycarbonat mit 300ml Füllvermögen, durchsichtig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ARAVEN Becher aus Polycarbonat mit 300ml Füllvermögen, durchsichtig
ARAVEN Becher aus Polycarbonat mit 300ml Füllvermögen, durchsichtig
Artikel-Nr.:
     2813-451-455
Hersteller:
     Araven
Herst.-Nr.:
     91645
EAN/GTIN:
     8411777916456
Suchbegriffe:
Hartpapier-Becher
Hartpapierbecher
Pappbecher
Emaille Becher
ARAVEN Becher aus Polycarbonat mit 300ml Füllvermögen, durchsichtig
Wiederverwendbar, wodurch weniger Abfall im Vergleich zu Einweg-Bechern entsteht. Wird aus Polycarbonat hergestellt und eignet sich beispielsweise für den Einsatz bei Festivals, in Schwimmbädern und Touristenunterkünften, wo die Verwendung von unzerbrechlichem Geschirr empfohlen wird.

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
durchsichtig / transparent
Länge:
5.90 cm
Breite:
5.10 cm
Höhe:
15.40 cm
Gewicht:
0.01 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
48
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,779*
€ 2,449*
24 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 190,86*
€ 241,0104*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Stück
€ 2,449*
€ 2,914
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,339*
€ 2,783
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,259*
€ 2,688
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,779*
€ 2,117
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Stück
Mindestbestellmenge: 48 Stück ( entspricht € 117,552* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.