Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARAVEN Weinglas aus Polycarbonat mit 280ml Füllvermögen, durchsichtig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ARAVEN Weinglas aus Polycarbonat mit 280ml Füllvermögen, durchsichtig
ARAVEN Weinglas aus Polycarbonat mit 280ml Füllvermögen, durchsichtig
Artikel-Nr.:
     2813-451-459
Hersteller:
     Araven
Herst.-Nr.:
     91646
EAN/GTIN:
     8411777916463
Suchbegriffe:
Einweg-Weinglas
Einwegweinglas
Weinglas
Weingläser
ARAVEN Weinglas aus Polycarbonat mit 280ml Füllvermögen, durchsichtig
Wiederverwendbar, wodurch weniger Abfall im Vergleich zu Einweg-Bechern entsteht. Wird aus Polycarbonat hergestellt und eignet sich beispielsweise für den Einsatz bei Festivals, in Schwimmbädern und Touristenunterkünften, wo die Verwendung von unzerbrechlichem Geschirr empfohlen wird.

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
durchsichtig / transparent
Länge:
7.90 cm
Höhe:
18.80 cm
Gewicht:
0.11 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: einweg weinglas
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
48
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,457*
€ 6,897*
25 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 499,63008*
€ 606,27024*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Stück
€ 6,897*
€ 8,207
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,457*
€ 6,494
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Stück
Mindestbestellmenge: 48 Stück ( entspricht € 331,056* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.