Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARAVEN Bierkrug aus SAN-Kunststoff mit 700ml Füllvermögen Wiederverwendbar,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ARAVEN Bierkrug aus SAN-Kunststoff mit 700ml Füllvermögen Wiederverwendbar,
ARAVEN Bierkrug aus SAN-Kunststoff mit 700ml Füllvermögen Wiederverwendbar,
Artikel-Nr.:
     2813-451-479
Hersteller:
     Araven
Herst.-Nr.:
     41659
EAN/GTIN:
     8411777416598
Suchbegriffe:
Bier-Krug
Bier-Seidel
Bierkanne
Bierkrüge
ARAVEN Bierkrug aus SAN-Kunststoff mit 700ml Füllvermögen
Wiederverwendbar, wodurch weniger Abfall im Vergleich zu Einweg-Bechern entsteht. Wird aus SAN-Kunststoff hergestellt und eignet sich beispielsweise für den Einsatz bei Festivals, in Schwimmbädern und Touristenunterkünften, wo die Verwendung von unzerbrechlichem Geschirr empfohlen wird.

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
durchsichtig / transparent
Länge:
14.50 cm
Breite:
10.40 cm
Höhe:
15.50 cm
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,553*
€ 10,543*
23 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 400,66008*
€ 482,98008*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 10,543*
€ 12,546
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,553*
€ 10,178
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 253,032* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.