Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARAVEN Eierbecher weiß 4 Stück, 112mm Durchmesser Der Hersteller ARAVEN bietet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ARAVEN Eierbecher weiß 4 Stück, 112mm Durchmesser Der Hersteller ARAVEN bietet
ARAVEN Eierbecher weiß 4 Stück, 112mm Durchmesser Der Hersteller ARAVEN bietet
ARAVEN Eierbecher weiß 4 Stück, 112mm Durchmesser Der Hersteller ARAVEN bietet
Artikel-Nr.:
     2813-451-493
Hersteller:
     Araven
Herst.-Nr.:
     02037
EAN/GTIN:
     8411777020375
Suchbegriffe:
Eier-Becher
Eierbecher
eierbecher
ARAVEN Eierbecher weiß 4 Stück, 112mm Durchmesser
Der Hersteller ARAVEN bietet eine breite Palette von verschiedenen Produkten im Gastrobereich für das Service- und Küchenpersonal an, bei denen stets der Fokus auf Design und Funktionalität gelegt wird.

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Länge:
11.20 cm
Höhe:
2.50 cm
Gewicht:
0.19 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,333*
€ 6,603*
26 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 318,67008*
€ 384,15*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 6,603*
€ 7,858
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,333*
€ 6,346
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 158,472* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.