Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARAVEN Zange in flacher Ausführung mit 23cm Länge aus Polycarbonat,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ARAVEN Zange in flacher Ausführung mit 23cm Länge aus Polycarbonat,
ARAVEN Zange in flacher Ausführung mit 23cm Länge aus Polycarbonat,
Artikel-Nr.:
     2813-451-509
Hersteller:
     Araven
Herst.-Nr.:
     91706
EAN/GTIN:
     8411777917064
Suchbegriffe:
Allzweck-Zange
Allzweckzange
Greifzange (Gastronomie)
Küchen-Zange
ARAVEN Zange in flacher Ausführung mit 23cm Länge aus Polycarbonat, durchsichtig
Hervorragend geeignet zum Servieren von verschiedenen Speisen oder Eiswürfeln. Hergestellt aus Polycarbonat und deshalb sehr widerstandsfähig, ergonomisches Design und flache Klammern für leichtes Greifen von harten Lebensmitteln wie Gemüse oder Salaten.

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
durchsichtig / transparent
Länge:
23.00 cm
Gewicht:
0.07 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 3,26*
€ 4,40*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,29*
€ 5,36*
23 Tage
unbekannt
12
€ 5,20*
ab € 6,86*
€ 8,93*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 52,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.