Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARAVEN A4 2 SCHUBLADEN HORIZONTAL DURCHSICHTIG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ARAVEN A4 2 SCHUBLADEN HORIZONTAL DURCHSICHTIG
ARAVEN A4 2 SCHUBLADEN HORIZONTAL DURCHSICHTIG
Artikel-Nr.:
     2813-451-577
Hersteller:
     Araven
Herst.-Nr.:
     00300
EAN/GTIN:
     8411777003002
ARAVEN A4 2 SCHUBLADEN HORIZONTAL DURCHSICHTIG

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
weiß
Länge:
35 cm
Breite:
25 cm
Höhe:
28 cm
Gewicht:
1.53 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
3
pro Stück
€ 4,95*
ab € 19,567*
€ 26,267*
16 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 112,34001*
€ 138,60*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 26,267*
€ 31,258
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,937*
€ 29,675
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,057*
€ 28,628
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,707*
€ 28,211
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,567*
€ 23,285
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 78,801* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.