Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARAVEN A4 2 SCHUBLADEN VERTIKAL DURCHSICHTIG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ARAVEN A4 2 SCHUBLADEN VERTIKAL DURCHSICHTIG
ARAVEN A4 2 SCHUBLADEN VERTIKAL DURCHSICHTIG
Artikel-Nr.:
     2813-451-578
Hersteller:
     Araven
Herst.-Nr.:
     00301
EAN/GTIN:
     8411777003019
ARAVEN A4 2 SCHUBLADEN VERTIKAL DURCHSICHTIG

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
weiß
Länge:
35 cm
Breite:
25 cm
Höhe:
19 cm
Gewicht:
1.35 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
4
pro Stück
€ 4,95*
ab € 18,989*
€ 25,689*
16 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 145,12*
€ 180,14*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 25,689*
€ 30,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,389*
€ 29,023
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,639*
€ 28,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,289*
€ 27,714
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,989*
€ 22,597
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 102,756* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.