Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARAVEN A5 GROSS 3 SCHUBLADEN DURCHSICHTIG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ARAVEN A5 GROSS 3 SCHUBLADEN DURCHSICHTIG
ARAVEN A5 GROSS 3 SCHUBLADEN DURCHSICHTIG
Artikel-Nr.:
     2813-451-580
Hersteller:
     Araven
Herst.-Nr.:
     00303
EAN/GTIN:
     8411777003033
ARAVEN A5 GROSS 3 SCHUBLADEN DURCHSICHTIG

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
weiß
Länge:
27 cm
Breite:
18 cm
Höhe:
19 cm
Gewicht:
0.90 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
4
pro Stück
€ 4,95*
ab € 11,641*
€ 15,951*
16 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 101,82*
€ 127,27*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 15,951*
€ 18,982
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,301*
€ 18,208
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,821*
€ 17,637
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,361*
€ 17,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,641*
€ 13,853
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 63,804* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.